192991-0013 ITT Cannon コンジット リアハウジング ITT CANNON 49296574

ITT Cannon コンジット リアハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スリーブ径:41.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:46.7mm●材質:プラスチック●シリーズ:Trident Neptune●リアハウジング. プラスチック製フレキシブルコンジットで使用する熱収縮又はねじ込みタイプで使用可能。 対応するプラグ及びソケットにシール固定ナットの代わりに取り付けることが可能。注文コード49296574品番192991-0013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様スリーブ径:41.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:46.7mm●材質:プラスチック●シリーズ:Trident Neptune●リアハウジング. プラスチック製フレキシブルコンジットで使用する熱収縮又はねじ込みタイプで使用可能。 対応するプラグ及びソケットにシール固定ナットの代わりに取り付けることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする