CM2B32-315Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297517

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)315形式(-) 空気圧タイプ注文コード49297517品番CM2B32-315Z
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)315作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする