曜日別特売
DD1R030HA1 JAE 基板接続用ソケット DD1 シリーズ JAE(日本航空電子工業) 49308639

JAE 基板接続用ソケット DD1 シリーズDD1R030HA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49308639
品番
DD1R030HA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
仕様
コンタクト数:30●行数:1●ピッチ:0.5mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:DD1●コンタクト材質:銅合金●JAE DD1シリーズ. USB2.0規格に準拠したシングルライン長方形I/Oコネクタ. ねじれ抵抗と取り外しを改善 EMIを防ぐ確実な接地接続 レセプタクルのホットプラグ構造 サイドロックタイプのプラグで標準の5.0 mm径ケーブルに対応(他の径も使用可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする