曜日別特売
5307 730 06 Jaeger MIL規格丸型コネクタ 5307 シリーズ JAEGER 49309183

Jaeger MIL規格丸型コネクタ 5307 シリーズ5307 730 06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49309183
品番
5307 730 06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,949
販売価格(税別)
¥13,590
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電流:50A 、 シェルサイズ:2 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 IP保護等級:IP65 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:5307 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ケーブル取り付けシェルは標準シリーズのシャーシレセプタクルとかん合. ケーブルプラグ及びソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする