内容量1個仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:8.5mm●固定方法:ネジ●色:黒●長さ:51.1mm●幅:18.6 mm●コンタクトはすべて絶縁体に装着する必要があります。. コンタクト寸法はNFC93422に準拠. 「Miniature HD」プラグ / コネクタシリーズ. 特長と利点. 「Miniature高密度」シリーズのプッシュプルロック式プラグ ハウジングサイズ00 (コンタクト x 7)及びサイズ0 (コンタクト x 19)のタイプを用意 取り外し可能な圧着コンタクトを使用 公称コンタクト径: 0.76 mm (定格22D) オスとメスのタイプを用意 リアケーブルグランドコネクタには、ケーブルグランドがシンプルタイプと360 °アース接続のタイプの2種類があり、これらは、別々に注文する必要があります。注文コード49309969品番7699 190 06