曜日別特売
CM2U20-20AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC 49310704

 

CM2U20-20AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC 49310704
CM2U20-20AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC 49310704

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20クッション(A) エアクッション注文コード49310704品番CM2U20-20AZ
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする