曜日別特売
LE-BP-12W JKL Components 可視光LED JKL COMPONENTS 49312017

JKL Components 可視光LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード49312017品番LE-BP-12W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:12 V●光度:600 mcd●ピン数:2●ビュー角:90°●レンズ形状:砲弾型●寸法:4.75 (Dia.) x 25mm●順方向電流:20mA●JKL Components LE-BP-12W LED. JKL ComponentsのLE-BP-12W LEDは、スルーホール白色LEDです。フラットトップの2ピン5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。 LE-BP-12Wは12 Vで動作するように設計されています。また、逆電圧保護機能のあるダイオードが内蔵されています。 LE-BP-12Wは、12 V白熱電球の代替品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする