曜日別特売
SKK-058PS 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ 49314746

SKK-058PS 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ 49314746
SKK-058PS 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ 49314746

伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード49314746品番SKK-058PS
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。

最大積載荷重(kg)50材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする