曜日別特売

JST ファストン端子 オス SFOシリーズSFO-2.5T-250N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)
内容量1リール(3000個)注文コード49315194品番SFO-2.5T-250N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
仕様
シリーズ:SFO●絶縁:非絶縁●タブ幅:7.6mm●実装角度:Straight●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:14.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする