曜日別特売
11-208-0000 シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 49315306

 

11-208-0000 シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 49315306
11-208-0000 シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 49315306

シリーズ208エア・フルードガン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本取付口(エアー)Rc1/4、(ノズル)M14×1注文コード49315306品番11-208-0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り取付口(エアー)Rc1/4、(ノズル)M14×1トラスコ品番818-9212材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気ノズルタイプノズルなし

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49315306
2025-02-13
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに使って見ましたが、強くて良かったです。形が似たようなノズルですが、同じメーカーかな?耐久性はまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする