曜日別特売
11-208-9965 シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン) 49315455

 

11-208-9965 シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン) 49315455
11-208-9965 シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン) 49315455

シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード49315455品番11-208-9965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。

用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする