曜日別特売
FVDDF1.25-110A-8(S)(LF) JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造) 49315474

JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズFVDDF1.25-110A-8(S)(LF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:FVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:2.79 x 0.8mm●色:赤●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
注文コード
49315474
品番
FVDDF1.25-110A-8(S)(LF)
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
シリーズ:FVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:2.79 x 0.8mm●色:赤●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする