11-210-0430 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315525

 

11-210-0430 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315525
11-210-0430 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315525
11-210-0430 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 49315525

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本取付口(エアー)フルードニップル、(ノズル)M14×1注文コード49315525品番11-210-0430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6取付口(エアー)フルードニップル、(ノズル)M14×1トラスコ品番818-9233材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ニップル騒音値(dB)79~101使用流体空気、不燃性液体流量(L/min)(空気)200~1200、(液体)5~25

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする