曜日別特売
11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 49315577

シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード49315577品番11-210-3152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49315577
2017-10-25
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

風圧が強く、コントロール性がよく、大変便利ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする