19-958-9371 シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 49316042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
全長(m)5
使用範囲(m)4
内容量1本注文コード49316042品番19-958-9371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10全長(m)5最高使用圧力(MPa)1内径(Φmm)6.5寸法A(mm)930外径(Φmm)10寸法D(mm)100寸法E(mm)52寸法B(mm)500寸法C(mm)330材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用範囲(m)4継手eSafeカップリング、ニップル

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする