19-958-9372 シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 49316085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)6.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
全長(m)7.5
使用範囲(m)6
内容量1本注文コード49316085品番19-958-9372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10全長(m)7.5最高使用圧力(MPa)1内径(Φmm)6.5寸法A(mm)1120外径(Φmm)10寸法D(mm)100寸法E(mm)52寸法B(mm)500寸法C(mm)520材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用範囲(m)6継手eSafeカップリング、ニップル

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする