曜日別特売
RD-75 高級カナ枠ガラスルーペ クリアー光学 49316593

高級カナ枠ガラスルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)2.5
レンズ径(Φmm)75
内容量1個注文コード49316593品番RD-75
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75寸法(mm)190×77×18質量(g)129材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする