曜日別特売
RD-90 高級カナ枠ガラスルーペ クリアー光学 49316602

高級カナ枠ガラスルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)2.5
レンズ径(Φmm)90
内容量1個注文コード49316602品番RD-90
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90寸法(mm)208×91×19質量(g)199材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5272-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする