曜日別特売
RD-100 高級カナ枠ガラスルーペ クリアー光学 49316618

高級カナ枠ガラスルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)100
内容量1個注文コード49316618品番RD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)100寸法(mm)232×103×20質量(g)250材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする