クリアー光学
高級カナ枠ガラスルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
1.8
3
2.5
レンズ径(Φmm)
115
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316627
品番
RD-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
倍率(倍)
1.8
レンズ径(Φmm)
115
寸法(mm)
245×116×20
質量(g)
312
材質(レンズ)
ガラス