曜日別特売
RA-100 白ガラスウッドルーペ クリアー光学 49316663

※使用例

白ガラスウッドルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)100
内容量1個注文コード49316663品番RA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。
レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。

倍率(倍)2レンズ径(Φmm)100寸法(mm)236×104×20質量(g)20材質(レンズ)高級白ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする