PP-50 ガラスレンズルーペ クリアー光学 49316934

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラスレンズルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49316934品番PP-50
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)50寸法(mm)61×122×10質量(g)36材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする