曜日別特売
PP-65 プラルーペ クリアー光学 49317004

※使用例

プラルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49317004品番PP-65
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
倍率(倍)2.8レンズ径(Φmm)65寸法(mm)69×69×155質量(g)35材質(レンズ)プラアズワン品番64-5273-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする