※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
白
茶
白
青
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317625
品番
L-365
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
75
寸法(mm)
77×82×17
色
白
質量(g)
51
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)