※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
本革携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
茶
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317722
品番
L-456
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
50×60
寸法(mm)
61×75×18
色
赤
質量(g)
62
材質(レンズ)
高級白ガラス