曜日別特売
L-467 本革携帯ルーペ クリアー光学 49317826

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

本革携帯ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49317826品番L-467
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)63仕様本金メッキフレーム寸法(mm)70×72×16質量(g)64材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする