※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
本革携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
茶
白
黒
赤
茶
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317923
品番
L-367
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
70×87×14
色
茶
質量(g)
58
材質(レンズ)
ガラス