クリアー光学
鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
倍率(倍)
14
10
14
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317993
品番
I-HA14N
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
倍率(倍)
14
レンズ径(Φmm)
17
仕様
ラバー巻き
寸法(mm)
40×21×19
質量(g)
24
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群3枚)
アズワン品番
64-5274-44