クリアー光学
携帯ストラップ高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
倍率(倍)
9
9
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49319497
品番
LK-9
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
9
レンズ径(Φmm)
15
寸法(mm)
41×23×6
質量(g)
4
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5276-67