- 仕様
- シリーズ:JWPS●ピッチ:4mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:4 (22 AWG) A, 5 (20 AWG) A, 6 (18 AWG) A●JST 4.0 mm JWPS防水IP67基板ヘッダコネクタ. JWPSシリーズ4.0 mmピッチIP67防水基板ヘッダコネクタは、水分が多い環境や浸漬環境での使用に最適です。 このJWPSシリーズ4.0 mm IP67基板ヘッダコネクタは、水分 / 埃 / スクラッチから保護するシリコンラバーシーリングリングをかん合側に、そしてソリッドラバーシールを電線側シーリングに装備しています。 このJWPS防水基板ヘッダコネクタのキーイングとカラーコードは正確なかん合に役立ちます。 このJWPSシリーズ4 mm防水基板ヘッダの一般的用途には、車載、太陽電池、そしてカメラなどの水中用途が含まれます。 品番 ; 906-0127 906-0127 : Zキーイング付きの4極基板ヘッダ 品番 ; 906-0121 906-0121 : Xキーイング付きの4極基板ヘッダ このJWPSシリーズ4.0 mmシュラウド基板ヘッダは、JST 4.0 mm JWPS防水レセプタクルハウジングとかん合します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応