曜日別特売
C63 サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323724

 

C63 サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323724
C63 サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323724
C63 サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323724
C63 サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323724

サービスボードセット(C63C+C63B)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード49323724品番C63
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。

セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12
【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32
【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H
【T形スライドハンドル】SL20
【ドライバー形ハンドル】115
【エクステンションバー】321/150mm
【ボールジョイント】BJ40
【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224
【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224
【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21
【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄
【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【セーフティプライヤ】SWP-250
【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175
【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パイプレンチ】PW300/300mm
【グリッププライヤ】VP-250
【ミニカッター】MCH-200
【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド
【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10
【シャッター付サービスボード】C63B
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする