ナカバヤシ
プチスケジュール2017 マンスリー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
49324424
品番
PSV-002-17G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな定番スリムサイズ
色
グリーン
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
82×146
材質(表紙)
透明PVCシート(しおり付)
ページ数
64
製本
アジロ綴じ製本差し込み式