SWPR-001T-P025 JST 端子 SWPRシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49324827

JST 端子 SWPRシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1リール(8200個)
注文コード
49324827
品番
SWPR-001T-P025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:JWPFコネクタハウジング●シリーズ:SWPR●最小ワイヤサイズmm2:0.13mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする