ナカバヤシ
デイリー2017 マンスリーカラード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
49325018
品番
DUV-A602-17D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
充実のメモ42ページが貯評の定番アイテム。ソリッドカラーのベーシックダイアリー。
色
ブラック
サイズ
A6
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
105×148
材質(表紙)
力ラ-PVCシート
ページ数
96(しおり/1本付)
製本
糸綴じ製本差し込み式