HENSEL
JUNC BOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49328004
品番
DK2500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジャンクションボックス
幅(mm)
255
高さ(mm)
205
規格
DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22
定格絶縁電圧(V)
1000
深さ(mm)
112
取付寸法(mm)
170×220×96
保護等級
IP66、付属のグロメットのIP保護等級3xESM 40: IP55、シーリング範囲
材料
ポリカーボネート
同梱部品
外部ブラケット、シーリングプラグ
耐熱温度(℃)
-25~80
ケーブル
・ケーブルエントリのタイプ:メトリックノックアウト・メトリックノックアウトのサイズ:M25/M40/M50(壁)、M32(底)
周囲温度(℃)
-25~40、35(最大周囲温度24時間)
強度
IK07(衝撃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-2
適用領域
屋内設置
機械的性能
・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
正味質量(kg)
0.671
相対湿度(%RH)
≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)
ケーブルのエントリ数
10(壁)、2(底)