仕様ジャンクションボックス幅(mm)295高さ(mm)225規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22定格絶縁電圧(V)1000深さ(mm)122取付寸法(mm)190×260×106保護等級IP66、付属のグロメットのIP保護等級3xESM 40: IP55、シーリング範囲材料ポリカーボネート同梱部品外部ブラケット、シーリングプラグ耐熱温度(℃)-25~80ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:メトリックノックアウト・メトリックノックアウトのサイズ:M25/M40/M50(壁)、M32(底)周囲温度(℃)-25~40、35(最大周囲温度24時間)強度IK07(衝撃)RoHS指令(10物質対応)対応特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-2適用領域屋内設置機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい正味質量(kg)1.053相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)ケーブルのエントリ数10(壁)、2(底)