仕様ジャンクションボックス幅(mm)355高さ(mm)255規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22定格絶縁電圧(V)1000深さ(mm)122取付寸法(mm)215×320×106保護等級IP66/IP67/IP69、IP67:最大1m/30分間の一時的な浸水、IP69:水圧最大100バール、水温最大80℃、距離≧0.15m材料ポリカーボネート同梱部品外部ブラケット、シーリングプラグ耐熱温度(℃)-25~80ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:メトリックノックアウト・メトリックノックアウトのサイズ:M32(底)周囲温度(℃)-25~70、55(最大周囲温度24時間)強度IK09(衝撃)RoHS指令(10物質対応)対応特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:960℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-0・全天候:はい(日射、氷、海水、腐食、耐熱性、耐衝撃性による紫外線への耐性)適用領域屋外設置機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい正味質量(kg)1.385相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)ケーブルのエントリ数2(底)