仕様ジャンクションボックス幅(mm)93高さ(mm)93規格DIN EN 60670-1/-22、IEC 60670-1/-22定格絶縁電圧(V)1000深さ(mm)62取付寸法(mm)74×74×47保護等級IP66材料ポリプロピレン同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ耐熱温度(℃)-25~80ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:弾性メンブレン・メトリックノックアウトのサイズ:M20(壁)・ケーブルエントリのシール範囲:6mm-15mm(壁)、6mm-13mm(底)周囲温度(℃)-25~40、35(最大周囲温度24時間)強度IK07(衝撃)RoHS指令(10物質対応)対応特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-2適用領域屋内設置機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい正味質量(kg)0.102相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)ケーブルのエントリ数7(壁)、1(底)