曜日別特売
PB150-TypeA ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150 三乗工業 49328116

ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード49328116品番PB150-TypeA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

(標準タイプ/TypeA)
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
2台向い合せて接合可能

用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など幅(mm)1950長さ(mm)950高さ(mm)1500質量(kg)15収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1500使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする