曜日別特売
KF0200H JUNC BOX HENSEL 49328117

JUNC BOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49328117品番KF0200H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ジャンクションボックス幅(mm)93高さ(mm)93規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22定格絶縁電圧(V)1000深さ(mm)62取付寸法(mm)74×74×47保護等級IP66/IP67/IP69、IP67:最大1m/30分間の一時的な浸水、IP69:水圧最大100バール、水温最大80℃、距離≧0.15m材料ポリカーボネート同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ耐熱温度(℃)-25~100ケーブル-周囲温度(℃)-25~70、55(最大周囲温度24時間)強度IK09(衝撃)RoHS指令(10物質対応)対応特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:960℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-0・全天候:はい(日射、氷、海水、腐食、耐熱性、耐衝撃性による紫外線への耐性)適用領域屋外設置機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい正味質量(kg)0.114相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)ケーブルのエントリ数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする