MAS-28S-JL20 MAS-JLストレートコネクター ネオフレックス 49330277

MAS-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズ28S接続ねじ1-1/8-18、UNEF-2B(27.3)注文コード49330277品番MAS-28S-JL20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604全長(mm)42.0サイズ28S質量(g)170タイプストレート対辺(mm)44接続ねじ1-1/8-18、UNEF-2B(27.3)最小内径(Φmm)(JLコネクター接続部)24.0、(MASフレックスとの接続部)24.6シェルサイズJL20対角(mm)48角数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする