ネオフレックス
KCP-MSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
18
14
16
18
20・22
24・28
32
36
材質
C3604
C3604
CAC202
寸法d(mm)
10.7
10.7
14.0
19.0
24.6
33.4
37.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49331485
品番
KCP-MS18-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
サイズ
18
フレックスサイズ
12F
寸法V
1・20UNEF
寸法d(mm)
10.7
寸法W(mm)
10.0
寸法L(mm)
30
寸法E(mm)
26.0
寸法F(mm)
28.0
寸法G
6
質量(g)
75