ネオフレックス
KCP-MSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
24・28
14
16
18
20・22
24・28
32
36
材質
CAC202
C3604
CAC202
寸法d(mm)
33.4
10.7
14.0
19.0
24.6
33.4
37.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49331668
品番
KCP-MS24/28-36F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
CAC202
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
サイズ
24・28
フレックスサイズ
36F
寸法V
1-7/16・18UNEF
寸法d(mm)
33.4
寸法W(mm)
10.0
寸法L(mm)
42
寸法E(mm)
54.0
寸法F(mm)
58.0
寸法G
8
質量(g)
275