曜日別特売
KCP-MS32-36F KCP-MSコネクター ネオフレックス 49331704

KCP-MSコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ32
材質CAC202
寸法d(mm)33.4
内容量1個注文コード49331704品番KCP-MS32-36F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588

KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)サイズ32フレックスサイズ36F寸法V1-3/4・18UNS寸法d(mm)33.4寸法W(mm)11.5寸法L(mm)42寸法E(mm)54.0寸法F(mm)58.0寸法G8質量(g)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする