※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
RQ-MSコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
MS32
フレックスサイズ
36
注文コード
49332623
品番
RQ-MS32-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・フレックスサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ナイロン(PA)
サイズ
MS32
適合規格
IEC204(DIN EN60204)
構造
ワンタッチ
使用温度(℃)
-30~+100
寸法D(mm)
57.0
接続ねじ
1-3/4・18UNS
寸法B(Φmm)
52.0
寸法I(Φmm)
30.5
フレックスサイズ
36