曜日別特売
16-M20(S) Mアダプター ネオフレックス 49332718

Mアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)20寸法B1/2インチ注文コード49332718品番16-M20(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。

材質C3604寸法L(mm)31.5寸法D(mm)20寸法l1(mm)15.5ねじ寸法M20寸法C(Φmm)14.0寸法A(Φmm)25寸法l2(mm)8寸法B1/2インチ厚鋼電線管ねじG-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: ファンのターミナルボックスに使用

ファンモーターのターミナルボックスと電線管のねじが相違していたため、異形ニップルとして使用。問題なく使用できたが少し値段が高いのが減点。

1が参考にしています
対象商品 : 49332842
2023-07-19
用途: 防爆電気工事
株式会社ヒートテクノ

M25-G22のアダプターは在庫を持ってないので
すぐに出荷していただけるので助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする