ネオフレックス
異径アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじサイズ
M63×1.5
PG13.5
M63×1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333515
品番
RQW48-M63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじサイズ
M63×1.5
フレックスサイズ
RF-48
タイプ
Metric
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
材質
GMK(樹脂)
寸法D(mm)
86.5
寸法E(mm)
86.5
寸法C(mm)
16
寸法B(Φmm)
64.0
寸法F(Φmm)
68.0
寸法A(Φmm)
53.0
寸法G(Φmm)
63.0