RQG11-M20 異径ストレートコネクター ネオフレックス 49333628

RQG11-M20 異径ストレートコネクター ネオフレックス 49333628
RQG11-M20 異径ストレートコネクター ネオフレックス 49333628

異径ストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズM20×1.5
内容量1個注文コード49333628品番RQG11-M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥339
販売価格(税別)
308
ねじサイズM20×1.5フレックスサイズRF-11付属品ワッシャー、樹脂ロックナット材質GMK(樹脂)六角対辺(mm)21.0寸法D(mm)39.0寸法C(mm)12.0寸法B(Φmm)23.0寸法A(Φmm)12.0寸法G(Φmm)20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする