曜日別特売
PEH200KJ5470MB2 KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMET 49334584

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:51.6 x 98.5mm 、 高さ:98.5mm 、 パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル 、 寿命:12000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:51.6mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:22.1A 、 リーク電流:9.64 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
注文コード
49334584
品番
PEH200KJ5470MB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:51.6 x 98.5mm 、 高さ:98.5mm 、 パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル 、 寿命:12000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:51.6mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:22.1A 、 リーク電流:9.64 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49334873
2023-03-09
用途: 古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする