- 内容量
- 1箱(12個)
- 仕様
- 静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:77 x 146mm 、 高さ:146mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:13mm 、 シリーズ:ALS31 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:33mΩ 、 リップル電流:18A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 AEC-Q200. 端子ねじ及び固定ナットは別売り. ALS31シリーズ. KEMET製のALS31シリーズのアルミ電解コンデンサは、長寿命でコンパクトなソリューションを提供します。 これらのアルミ電解コンデンサには、多様な電圧オプションとケースサイズを用意しているので、長い想定寿命と高い信頼性を必要とする産業 / 商業向けの用途に適しています。. 特長. 寿命: 最長20000時間 @ +85 ℃ 高リプル電流 高い信頼性 優れた耐サージ電圧性能 高いCV積と高リップル電流の処理機能を併せ持つ. 製品用途の情報. これらのアルミ電解コンデンサに適した用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、エネルギー蓄積、パルス操作があります。 これらのアルミコンデンサは、ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、軽量に最適です。
- 注文コード
- 49334679
- 品番
- ALS31A472NP400